Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 3 A Texas Instruments UC3611DW SOIC-16 Array - Vierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564801-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3611DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
PIN-Diode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Konfiguration (Diode): Array - Vierfach · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrstrom I(r): 2.5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Sperrverzugszeit T(rr): 20 ns · Typ (Hersteller-Typ): UC3611DW

Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, schottky diode 3a, gleichrichterdiode, Texas Instruments, UC3611DW, 296-11233-5-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 7,68*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 7,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.