Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Texas Instruments TPD3E001DRLR SOT-5 11 V 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564790-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD3E001DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Diodenkapazität C(D): 1.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 11 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-5 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Leistung (max) P(TOT): 90 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 5.5 V · Stromleitungsschutz: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TPD3E001DRLR

Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode bidirektional, suppressor-diode, Texas Instruments, TPD3E001DRLR, 296-21885-1-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,153*
€ 0,49*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LP2985-33DBVR
ab € 0,178*
Zubehör
Texas Instruments
TMP103AYFFT
ab € 0,534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.