Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TVS-Diode TPD2E001DRLR SOT-5 11 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564789-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD2E001DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Texas Instruments TVS-Diode TPD2E001DRLR SOT-5 11 V

Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Diodenkapazität C(D): 1.5 pF · Durchbruchspannung U(BR): 11 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · Sperrspannung U(R): 5.5 V · Stromleitungsschutz: Ja

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
Texas Instruments
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-5
Polung:
Bidirektional
Stromleitungsschutz:
Ja
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
TPD2E001DRLR
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
11 V
Diodenkapazität C(D):
1.5 pF
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Sperrspannung U(R):
5.5 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, Texas Instruments, TPD2E001DRLR, 661-3390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,35*
Lager 102
4000
7
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,37*
4000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,38*
1 Tag
9664
5
€ 14,99*
ab € 0,206*
€ 0,864*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.