Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POLYZEN Z-Diode ZEN164V130A24LS Gehäuseart (Halbleiter) SMD TE Connectivity Zener-Spannung 16.4 V Leistung (max) P(TOT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564775-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ZEN164V130A24LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
POLYZEN Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): POLYZEN Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SMD · Hersteller: TE Connectivity · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TE · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 5 mA · Rest-Sperrstrom Referenz: 16 V · Typ (Hersteller-Typ): ZEN164V130A24LS · Zener-Spannung: 16.4 V · Zener-Spannung (max.): 16.6 V · Zener-Spannung (min.): 16.1 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, SMD-Sicherung, Zenerdiode, smd-diode, TE Connectivity, ZEN164V130A24LS, ZEN164V130A24LSCT-ND, tyco
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,12*
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 3,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG