Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POLYZEN Z-Diode ZEN056V230A16LS Gehäuseart (Halbleiter) SMD TE Connectivity Zener-Spannung 5.6 V Leistung (max) P(TOT) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564773-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ZEN056V230A16LS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
POLYZEN Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): POLYZEN Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SMD · Hersteller: TE Connectivity · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TE · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 10 mA · Rest-Sperrstrom Referenz: 5.25 V · Typ (Hersteller-Typ): ZEN056V230A16LS · Zener-Spannung: 5.6 V · Zener-Spannung (max.): 5.75 V · Zener-Spannung (min.): 5.45 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, SMD-Sicherung, Zenerdiode, smd-diode, TE Connectivity, ZEN056V230A16LS, ZEN056V230A16LSCT-ND, tyco
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,10*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG