Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 10 A STPS20H100CG TO-263-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564754-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS20H100CG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 770 mV · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-263-3 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · I(FSM 50Hz): 250 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Sperrstrom I(r): 100 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Typ (Hersteller-Typ): STPS20H100CG

Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, smd-diode, STMicroelectronics, STPS20H100CG, 497-14796-5-ND, gleichrichter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,43*
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,17*
1
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,14*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 3,18*
1
€ 5,95*
ab € 0,9674*
€ 3,6421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D2 PAK
ab € 0,62*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,67*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,57*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,78*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,37*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.