Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 7.5 A STMicroelectronics STPS15L60CB TO-252-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564752-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS15L60CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 7.5 A · Durchlassspannung U(F): 620 mV · Durchlassstrom I(F): 7.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-252-3 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · I(FSM 50Hz): 75 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V · Typ (Hersteller-Typ): STPS15L60CB

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, STMicroelectronics, STPS15L60CB, 497-14794-5-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 0,93*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.