Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic Z-Diode DZ2705600L Gehäuseart (Halbleiter) SOD-723 Zener-Spannung 5.6 V Leistung (max) P(TOT) 120 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564553-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DZ2705600L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-723 · Hersteller: Panasonic · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PEC · Impedanz (Numeric): 40 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 120 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 0.5 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 2.5 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): DZ2705600L · Zener-Spannung: 5.6 V · Zener-Spannung (max.): 5.88 V · Zener-Spannung (min.): 5.32 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Suchbegriffe: Panasonic, DZ2705600L, DZ2705600LCT-ND, z diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,032*
€ 0,2933*
1
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.