Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 100 mA Panasonic DB3S308F0L SC-89 Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564393-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DB3S308F0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 420 mV · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SC-89 · Hersteller: Panasonic · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PEC · I(FSM 50Hz): 1 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 50 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 30 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1.3 ns · Typ (Hersteller-Typ): DB3S308F0L

Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode, Panasonic, DB3S308F0L, DB3S308F0LCT-ND, gleichrichter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,0451*
€ 0,3376*
1
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG