Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter 30 mA Panasonic DB3J314F0L SC-85 Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564387-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DB3J314F0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 30 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SC-85 · Hersteller: Panasonic · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PEC · I(FSM 60Hz): 150 mA · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrstrom I(r): 15 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 30 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1 ns · Typ (Hersteller-Typ): DB3J314F0L

Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode, Panasonic, DB3J314F0L, DB3J314F0LCT-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,55*
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG