Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter IXYS VUO52-16NO1 V1-A 1600 V 60 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564361-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO52-16NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter 3phasig

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 1.13 V · Durchlassstrom I(F): 60 A · Gehäuseart (Halbleiter): V1-A · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 350 A · I(FSM 60Hz): 380 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 31.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Typ (Hersteller-Typ): VUO52-16NO1 · U(RRM): 1600 V

Weitere Suchbegriffe: ixys diode, brückengleichrichter, IXYS, VUO52-16NO1, VUO52-16NO1-ND, gleichrichter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,20*
€ 25,64*
€ 4,50*
ab € 24,30*
€ 31,56*
€ 4,00*
ab € 31,35*
€ 38,01*
€ 5,95*
ab € 23,20*
€ 38,43*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,31*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG