Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS FUO50-16N Brückengleichrichter ISOPLUS i4-PAC 1600 V 50 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564259-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     FUO50-16N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 45 A · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 50 A · Gehäuseart (Halbleiter): ISOPLUS i4-PAC · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 270 A · I(FSM 60Hz): 290 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): FUO50-16N · U(RRM): 1600 V

Weitere Suchbegriffe: IXYS, FUO50-16N, FUO50-16N-ND, gleichrichter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 8,28*
1
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 8,45*
1
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 12,12*
1
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 17,65*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.