Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter IXYS FBS16-06SC ISOPLUS i4-PAC 600 V 11 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564257-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     FBS16-06SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Gleichrichter
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 6 A · Durchlassspannung U(F): 1.8 V · Durchlassstrom I(F): 11 A · Gehäuseart (Halbleiter): ISOPLUS i4-PAC · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 20 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 200 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Typ (Hersteller-Typ): FBS16-06SC · U(RRM): 600 V

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 600v, brückengleichrichter, gleichrichter ixys, IXYS, FBS16-06SC, FBS16-06SC-ND, gleichrichter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 65,92*
Frei Haus
ab € 82,48*
€ 101,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 125,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG