Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standardioden-Array - Gleichrichter 11 A DSP8-08A TO-220-3 Array - 1 Paar serielle Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564250-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP8-08A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
gleichrichter ixys
gleichrichter
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 7 A · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 11 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(FSM 50Hz): 120 A · I(FSM 60Hz): 130 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar serielle Verbindung · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Standardioden-Array - Gleichrichter · Sperrstrom I(r): 120 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V · Typ (Hersteller-Typ): DSP8-08A

Weitere Suchbegriffe: IXYS, DSP8-08A, DSP8-08A-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,39*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 2,79*
1
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,07*
1
€ 5,95*
ab € 0,9012*
€ 3,2417*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.