Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEP12-12B TO-220-2 1200 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564238-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP12-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IXYS
DSEP12-12B
DSEP12-12B-ND
Diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 3.25 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): HiPerFRED · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 35 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEP12-12B

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,50*
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 2,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.