Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI8-06A TO-220-2 600 V 8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564234-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI8-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 8 A · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 8 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): FRED · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEI8-06A

Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, ixys diode, gleichrichterdiode, IXYS, DSEI8-06A, DSEI8-06A-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,43*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,79*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.