Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DSEI12-10A TO-220-2 1000 V 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564220-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI12-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
ixys diode
diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 12 A · Durchlassspannung U(F): 2.7 V · Durchlassstrom I(F): 12 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1000 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · Sperrverzugszeit T(rr): 60 ns · Typ (Hersteller-Typ): DSEI12-10A

Weitere Suchbegriffe: IXYS, DSEI12-10A, DSEI12-10A-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,734*
€ 2,01*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3306
ab € 0,139*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,1012*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.