Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Avalanche Diode IXYS DSAI17-16A DO-203AA 1600 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564217-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSAI17-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +180 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Avalanche Diode · Durchlassspannung Referenz: 55 A · Durchlassspannung U(F): 1.36 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-203AA · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Gehäuse · Sperrspannung U(R): 1600 V · Sperrstrom I(r): 4 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V · Typ (Hersteller-Typ): DSAI17-16A

Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, IXYS, DSAI17-16A, DSAI17-16A-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 9,63*
€ 13,76*
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 16,03*
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 20,14*
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,92*
€ 23,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG