Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IXYS Standarddiode DHG10I1200PM TO-220-2 1200 V 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-564212-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG10I1200PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter ixys
gleichrichter
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 2.69 V · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: IXYS · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 15 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns · Typ (Hersteller-Typ): DHG10I1200PM

Weitere Suchbegriffe: IXYS, DHG10I1200PM, DHG10I1200PM-ND, Diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,694*
€ 1,93*
1
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,10*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.