Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor HF-Transistor (BJT) SS9018HBU TO-226-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563917-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SS9018HBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
hf-transistor npn
ON Semiconductor HF-Transistor (BJT) SS9018HBU TO-226-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 50 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 97 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 1 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-226-3 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 15 V · Leistung (max) P(TOT): 400 mW · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: HF-Transistor (BJT) · Transitfrequenz f(T): 1.1 GHz · Typ (Hersteller-Typ): SS9018HBU · VCE Sättigung (max.): 500 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-226-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
SS9018HBU
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
15 V
Collector-Strom I(C):
50 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
1 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
97
Leistung (max) P(TOT):
400 mW
Transitfrequenz f(T):
1.1 GHz
VCE Sättigung (max.):
500 mV
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: hf transistor, onsemi transistor, ON Semiconductor, SS9018HBU, 808-0470, SS9018HBU-ND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1625*
Lager 102
725
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,198*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,70*
€ 35,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.