Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode ON Semiconductor P6KE20A DO-15 19 V 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563902-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     P6KE20A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Durchbruchspannung U(BR): 19 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-15 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Klemmenspannung U(CL): 27.7 V · Leistung (max) P(TOT): 600 W · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Sperrspannung U(R): 17.1 V · Spitzenstrom I(pp): 22 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): P6KE20A

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, P6KE20A, P6KE20AFSCT-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,124*
€ 0,476*
1
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,52*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG