Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor GBPC3510 Brückengleichrichter GBPC 1000 V 35 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563874-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
ON Semiconductor GBPC3510 Brückengleichrichter GBPC 1000 V 35 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 17.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(FSM 60Hz): 400 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +150 °C · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1000 V · U(RRM): 1000 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
GBPC3510
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM 60Hz):
400 A
U(RRM):
1000 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 1000v, brückengleichrichter, diode 35a, ON Semiconductor, GBPC3510, 803-1939, GBPC3510-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,49*
Lager 102
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,51*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,94*
€ 9,21*
6 Tage
29
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 50,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.