Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode FJH1101 DO-204AH 15 V 150 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563848-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FJH1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ON Semiconductor
FJH1101
FJH1101-ND
Fairchild
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 150 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AH · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 15 V · Sperrstrom I(r): 15 pA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 15 V · Typ (Hersteller-Typ): FJH1101

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 13,16*
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 13,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 946,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.