Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode 1N4732A Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 4.7 V Leistung (max) P(TOT) 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563786-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4732A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
zenerdiode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 8 Ω · Impedanz Referenz: 1 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Durchsteckmontage · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1N4732A · Zener-Spannung: 4.7 V · Zener-Spannung (max.): 4.94 V · Zener-Spannung (min.): 4.47 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 1N4732A, 1N4732AFS-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,54*
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.