Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET DIODES Incorporated ZXMN10A08DN8TA 2 N-Kanal 1.25 W SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563651-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10A08DN8TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 100 V · Anzahl Kanäle: 2 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 405 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 50 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: DIODES Incorporated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · I(d): 1.6 A · Leistung (max) P(TOT): 1.25 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 7.7 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 250 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 3.2 A · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · Transistor-Typ (Kategorisierung): MOSFET · Typ (Hersteller-Typ): ZXMN10A08DN8TA · U(DSS): 100 V · U(GS)(th) Referenz-Strom min.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 2 V

Weitere Suchbegriffe: mosfet 100v, DIODES Incorporated, ZXMN10A08DN8TA, ZXMN10A08DN8TACT-ND, FET
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 1,62*
€ 4,50*
ab € 1,30*
€ 1,64*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 1,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG