Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Super-Barriere Dioden-Array - Gleichrichter 20 A DIODES Incorporated SBR40U300CT TO-220-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kath


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563549-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR40U300CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
zetex diode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Super-Barriere Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 890 mV · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: DIODES Incorporated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · I(FSM 60Hz): 235 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): SBR · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 300 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): SBR40U300CT

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, DIODES Incorporated, SBR40U300CT, SBR40U300CTDI-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,96*
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 7,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG