Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Super-Barriere Dioden-Array - Gleichrichter 10 A DIODES Incorporated SBR20A200CTB TO-263-3 Array - 1 Paar gemeinsame Kat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563548-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR20A200CTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichter-Array

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Super-Barriere Dioden-Array - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 20 A · Durchlassspannung U(F): 960 mV · Durchlassstrom I(F): 10 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-263-3 · Hersteller: DIODES Incorporated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · I(FSM 60Hz): 180 A · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathoden · Montageart: Oberflächenmontage · Serie (Halbleiter): SBR · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 30 ns · Typ (Hersteller-Typ): SBR20A200CTB

Weitere Suchbegriffe: DIODES Incorporated, SBR20A200CTB, SBR20A200CTB-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,66*
€ 4,00*
ab € 2,01*
€ 2,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG