Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIODES Incorporated GBJ2506-F Brückengleichrichter GBJ 600 V 25 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563480-BP
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     GBJ2506-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 600v
Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.05 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBJ · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: DIODES Incorporated · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIn · I(FSM 60Hz): 350 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Typ (Hersteller-Typ): GBJ2506-F · U(RRM): 600 V

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, DIODES Incorporated, GBJ2506-F, GBJ2506-FDI-ND, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,56*
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.