Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Camping-Laterne Varta 3D, 4 W 300 lm batteriebetrieben 830 g Silber-Schwarz 18663101111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563253-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18663101111
EAN/GTIN:
     4008496676941
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen
Camping-Laterne 3D, 4 W

3 Leuchtmodi
Integrierter Haken
Abnehmbarer Lampenschirm
Gummierter Standfuß und Tragegriff

Extrem helle LED-Laterne für ultimativen Outdoor Spaß. 4 Watt Hochleistungs-LED mit 300 Lumen für unschlagbare helle Beleuchtung. 3 Stufen-Schaltfunktion: Wahlweise 100 % Leistung, 50 % im Batteriesparmodus und Signal-Blink-Modus. Integrierter Haken im Leuchtenboden - ideal zum Aufhängen im Zelt bei gleichzeitiger Abnahme des Leuchtenschirms.

Ausstattung:
3 Leuchtmodi: 100 %, 50 % und Signal-Blinklicht · Integrierter Haken · Robuste Gehäuse · Gummierter Standfuß und Tragegriff · Spritzwassergeschützt · LED-Anzeige

Technische Daten:
Anzahl LEDs: 1 · Batterien: 3 x Mono-Batterie (bitte separat bestellen) · Farbe: Silber-Schwarz · Gewicht: 830 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Leuchtdauer: 100 % > 72 h · 50 % >150 h · Leuchtdauer (max.): 150 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtmittel-Typ (in der Lampe): 4 w Power LED · Leuchtweite: 10 m · Lichtstrom (Lumen): 300 lm · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Art (Kategorisierung): Camping-Laterne · Wasserdicht: Nein

Lieferumfang:
Laterne · Haken · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Suchbegriffe: Laternenleuchten, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, varta led taschenlampe, laternenleuchten, varta campinglampe, 4008496676941, Varta, 18663101111, 3D, 4 W
Angebote (21)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 19,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,30*
€ 19,85*
1
pro Stück
€ 7,43*
ab € 16,30*
€ 19,85*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 16,31*
€ 19,86*
Lager 102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LOGON
HC300S
ab € 39,94*
Sonstiges
Peli
1050-025-110E
ab € 20,83*
Sonstiges
Varta
4920.121.412
ab € 0,94*
Sonstiges
Varta
4120101306
ab € 4,74*
Sonstiges
Walther
5.0718
ab € 18,21*
Sonstiges
Walther
5.0749
ab € 19,00*
Sonstiges
Witte + Sutor
499082
ab € 14,20*
Sonstiges
OverBoard
OB1059
ab € 80,64*
Sonstiges
ProPlus
770419
ab € 7,33*
Sonstiges
Ökobuch Verlag
978-3-936896-88-6
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.