Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzelle 335 Silberoxid Varta Electronics SR512 6 mAh 1.55 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563226-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     335101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA Professional Electronics Silberoxid Knopfzelle 335

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR512SW,SR512,V335,D335,622,280-68,SB-AB,RW335,R335,GP335,335A,335X · Batterie-, Akku-Größe: 335 · Batterie-Art (Kategorisierung): Knopfzelle · Gewicht: 0.13 g · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 6 mAh · Produktabmessung, Höhe: 1.3 mm · Produktabmessung, Ø: 5.8 mm · Spannung: 1.55 V

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfbatterie 1,55v, 4008496101467, Varta, 335101111, Electronics SR512, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,84*
€ 1,14*
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,24*
€ 1,45*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 1,17*
€ 1,55*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,71*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,91*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06207 301 401
ab € 10,44*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,77*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
06206301402
ab € 3,09*
Zubehör
Varta
00357 101 111
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,34*
Zubehör
Varta
6216101401
ab € 0,71*
Zubehör
Varta
06632101401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
6320101401
ab € 0,70*
Zubehör
Varta
BAVA V10GA
ab € 7,56*
Zubehör
Varta
6032101401
ab € 2,30*
Zubehör
Varta
BAVA V13GA
ab € 7,46*
Zubehör
Varta
VARTA-CR123A-2
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG