Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 329 1.55 V 1 St. 37 mAh Silberoxid SILVER Coin V329/SR731 NaBli 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563225-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     329101111
EAN/GTIN:
     4008496245864
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Knopfzelle 329 1.55 V 1 St. 37 mAh Silberoxid SILVER Coin V329/SR731 NaBli 1

VARTA SILVER Coin V329/SR731 Napfblister 1

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR731SW,SR731,V329,D329,RW300,R329/24,GP29,329A,329X,E329 · Batterie-, Akku-Größe: 329 · Gewicht: 0.6 g · Kapazität (mAh, Ah): 37 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.1 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
329
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR731SW | SR731 | V329 | D329 | RW300 | R329/24 | GP29 | 329A
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 3.1 mm
Kapazität (mAh, Ah):
37 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.1 mm
Temperaturbereich (Details):
-10 <bis/> +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.6 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04008496245864, 02050001750624, 2050001750624, Varta
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,83*
17 Tage
324
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,91*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 1,13*
Lager 102
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06203 301 401
ab € 3,04*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
06131 101 401
ab € 2,25*
Zubehör
Varta
06025 101 401
ab € 0,81*
Zubehör
Varta
06032 101 401
ab € 1,30*
Zubehör
Varta
04276 101 401
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
04001101401
ab € 0,59*
Zubehör
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 1,18*
Zubehör
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Zubehör
Varta
04922121411
ab € 1,02*
Zubehör
Varta
06204 301 401
ab € 3,10*
Zubehör
Varta
00362 101 111
ab € 0,41*
Zubehör
Varta
00371 101 111
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.