Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle 301 1.55 V 1 St. 82 mAh Silberoxid SILVER Coin V301/SR43 NaBli 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563222-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     301101111
EAN/GTIN:
     4008496245369
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Knopfzelle 301 1.55 V 1 St. 82 mAh Silberoxid SILVER Coin V301/SR43 NaBli 1

VARTA SILVER Coin V301/SR43 Napfblister 1

Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung und hohe Kapazität zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus Zinkpulver und einer Kathode aus Silber sowie einem innovativem Natriumhydroxid Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Uhren, Taschenrechner, Armbanduhren und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Natriumhydroxid Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR43SW,SR43,SR1142,V301,D301,226,D,280-01,SB-A8,RW34,WS11,BS01,B-SR43L,R301/1,GS12,GP01,1132SO,S1142E,301X,301A,SR1142SW,E301 · Batterie-, Akku-Größe: 301 · Gewicht: 1.5 g · Kapazität (mAh, Ah): 82 mAh · Produktabmessung, Höhe: 4.2 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.55 V · Temperaturbereich (Details): -10 +50 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
301
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR43SW | SR43 | SR1142 | V301 | D301 | 226 | D | 280-01
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 4.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
82 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 mm
Temperaturbereich (Details):
-10 <bis/> +50 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
1.5 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 04008496245369, 02050001750686, 2050001750686, Varta
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
234
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,44*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,49*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,55*
1
€ 5,00*
ab € 1,21*
€ 1,67*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06632101401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04120101412
ab € 0,85*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 1,25*
Zubehör
Varta
06205301402
ab € 2,63*
Zubehör
Varta
06206301402
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.