Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Knopfzelle CR 2320 Lithium Varta Electronics CR2320 135 mAh 3 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563218-BP
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6320101401
EAN/GTIN:
     4008496270835
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Varta Professional Electronics CR 2320

Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
Minimale Selbstentladung
Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt

Leistungsstark, zuverlässig und hochwertigste Materialien.
Hohe Energiedichte, minimale Selbstentladung, hohe Kapazität und außergewöhnliches Temperaturverhalten zeichnen diese Qualitätszelle von Varta aus. Dies wird mit einer hochwertigen Anode aus metallischem Lithium und einer Kathode aus wärmebehandeltem Mangandioxid sowie einem innovativem Organic Elektrolyt erzielt. Qualitätsknopfzellen die überwiegend in Fernbedienungen, Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Film- und Fotogeräte und vielen mehr eingesetzt werden.

Ausstattung:
Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten · Minimale Selbstentladung · Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt · Sehr gute Leitfähigkeit · Zuverlässig · Hoher Sicherheitsstandard · Lange Lebensdauer

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2320,DL2320,ECR2320,KCR2320,KL2320,KECR2320,LM2320,5020LC,280-201,L26 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2320 · Batterie-Art (Kategorisierung): Knopfzelle · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 135 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich: -20 bis+70 °C

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfzelle 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 4008496270835, Varta, 6320101401, Electronics CR2320, Lithium Knopfzelle
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 0,95*
1
pro Stück
€ 2,99*
ab € 0,71*
€ 0,97*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,82*
€ 1,12*
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 1,02*
€ 1,20*
Lager 102
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,80*
Zubehör
Varta
04914110412
ab € 0,75*
Zubehör
Varta
04114 101 412
ab € 1,23*
Zubehör
Varta
34610111
ab € 1,08*
Zubehör
Varta
350101111
ab € 0,85*
Zubehör
Varta
361101111
ab € 0,47*
Zubehör
Varta
337101111
ab € 0,81*
Zubehör
Varta
VARTA-CR123A-2
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG