Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eschenbach Adventure D 8x42 B active Fernglas 8 x 42 mm Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563061-BP
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4271842
EAN/GTIN:
     4048347350019
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach fernglas
feldstecher
Fernglas Adventure D 8 x 42 B active

Weitwinkeloptik
Robust und langlebig
Wasserdicht
Inkl. Streulichtschutzkappen

Trekking, oder Bergtouren, Jeep Safaris, Besichtigungsreisen, Mountainbiken oder Klettern. In der Natur gibt es viel zu erleben und zu entdecken. Das Fernglas Adventure ist für Outdoor-Unternehungen aller Art konzipiert. Auch wenn es einmal holprig wird, oder das Wetter umschlägt, ein Adventure-Fernglas von Eschenbach hält das aus.
Das robuste Gehäuse ist wasserdicht und mit einer besonderen Gummiarmierung geschützt. Dank der ergonomischen Form und Griffigkeit liegt das Fernglas auch mit Handschuhen solide und sicher in der Hand und bietet bei Stoß oder Sturz bestmöglichen Schutz. Die Stickstoffüllung vermeidet ein Beschlagen der Optik von Innen, bei extremen Höhen- oder Temperaturunterschieden. Für die richtige Abbildungsqualität und Farbtreue sorgen Qualitäts-BAK-4-Prismen mit Mehrschicht-Vollvergütung.

Ausstattung:
Streulichtschutzkappen zur Vermeidung seitlich einfallendem Streulichts · Brillenträgerokulare · Stickstoffgefüllt · Wasserdicht bis zu 3 min in 1 m Wassertiefe · BAK-4-Qualitätsprismen · Mehrschicht-Vollvergütung · Weitwinkeloptik · Stativanschluss

Technische Daten:
Austrittspupille: 5.3 mm · Bauart (Optik): Dachkant · Dämmerungszahl (max.): 18.3 · Farbe: Braun · Gewicht: 753 g · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 2 m · Objektiv-Ø: 42 mm · Optik-Typ (Kategorisierung): Fernglas · Produktabmessung, Breite: 134 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Pupillendistanz: 56 - 74 mm · Pupillenschnittweite: 5 - 13 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 131 m · Vergrößerungsfaktor: 8 x · Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung · Weitere technische Daten: Dioptrienausgleich +/- 3 dpt · geometrische Lichtstärke: 27.6

Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Trageriemen · Schutzkappen · Streulichtschutzkappen · Stativanschluss · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: 8x fernglas, 4048347350019, Eschenbach, 4271842, Adventure D 8x42 B active, Campingzubehör
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 166,63*
€ 170,96*
Lager 102
Frei Haus
ab € 254,04*
€ 265,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,36*
€ 311,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dörr
101031
ab € 4,64*
Sonstiges
Ltl Acorn Outdoors
5210A
ab € 134,00*
Sonstiges
Varta
18663 101 111
ab € 16,38*
Sonstiges
Witte + Sutor
405241
ab € 22,23*
Sonstiges
Berger & Schröter
31135
ab € 144,42*
Sonstiges
Yukon
27021
ab € 74,30*
Sonstiges
Berger & Schröter
30207
ab € 27,78*
Sonstiges
Berger & Schröter
31508
ab € 31,16*
Sonstiges
Berger & Schröter
30440
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.