Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Arena F+ 10x25 B 10 x 25 mm Dachkant Schwarz (gummiert) 4256125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-563056-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     4256125
EAN/GTIN:
     4048347323440
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Eschenbach Fernglas Arena F+ 10x25 B 10 x 25 mm Dachkant Schwarz (gummiert) 4256125

Fernglas Arena F+ 10 x 25 B

Mehrschichtvergütung
Brillenträgerokulare
BAK-4-Qualitätsprismen

Ideal für Wanderer und Einsteiger in die Natur- und Vogelbeobachtung, die ein Markenfernglas mit umfassender Ausstattung suchen. Wasserdichtigkeit, Stickstofffüllung, verkürzter Nahpunkt, großes Sehfeld und das alles bei der kompakten und dennoch robusten und griffigen Bauweise. BaK-4 Prismen mit Mehrschichtvergütung sorgen für scharfe und naturgetreue Abbildungen. Für die Alltagstauglichkeit ist es wasserfest (3 min in 1 m Wassertiefe) und zum Schutz vor Beschlagen der Linsen von innen mit Stickstoff befüllt. Ideal für Reise, Freizeit, Natur und Sport. Die Bereitschaftstragetasche und der Komforttrageriemen sorgen auch bei längeren Erkundungstouren für einen angenehmen Transport des Leichtgewichts. Brillenträger genießen die drehbaren Brillenträgerokulare.

Ausstattung:
Brillenträgerokulare · Stickstoffgefüllt · Wasserdicht · BAK-4-Qualitätsprismen · Mehrschicht-Vollvergütung · Stativgewinde

Technische Daten:
Austrittspupille: 2.5 mm · Bauart (Optik): Dachkant · Dämmerungszahl (max.): 15.8 · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz (gummiert) · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 6 m · Objektiv-Ø: 25 mm · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Pupillendistanz: 56 - 74 mm · Pupillenschnittweite: 2 - 5 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 101 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x · Vergütung: Volle-Mehrschicht-Vergütung blau · Weitere technische Daten: Dioptrienausgleich +/- 3 dpt · geometrische Lichtstärke: 6.3

Lieferumfang:
Fernglas · Tasche · Trageriemen · Reinigungstuch · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 104 x 49 mm
Vergütung:
Volle-Mehrschicht-Vergütung blau
Herstellerfarbe:
Schwarz (gummiert)
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Marke:
Eschenbach
Bauart (Optik):
Dachkant
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
2.5 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
101 m
geometrische Lichtstärke:
6.3
Nahpunkt:
6 m
Pupillendistanz:
56 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
2 - 5 mm
Dämmerungszahl (max.):
15.8
Objektiv-Ø:
25 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 x
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: 4048347323440, Eschenbach, 4256125, Arena F+ 10x25 B, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,37*
€ 119,22*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 102,19*
€ 119,23*
€ 3,50*
ab € 112,24*
€ 129,34*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 192,25*
€ 214,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.