Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TFA Dostmann 98.1054 Quarz Wecker Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562367-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     98.1054
EAN/GTIN:
     4009816016959
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
TFA Dostmann 98.1054 Quarz Wecker Silber

Elektronischer Multifunktions-Wecker, digital

Ideal für unterwegs
Mit Innentemperaturanzeige
Timer und Stoppuhr

Dieser Wecker kann zusammen geklappt werden und deshalb ist er ideal für unterwegs.

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Quarz · Funktionen (Uhren): Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Silber · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm · Spannungsversorgung Station: CR 2025 Knopfzelle, inkl. · Stromversorgung: Batterie · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 63 x 63 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün
Herstellerfarbe:
Silber
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
TFA Dostmann
Funktionen (Uhren):
Innentemperatur
Farbe:
grau
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Quarz
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Spannungsversorgung Station:
CR 2025 Knopfzelle|ツ| inkl.
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: tfa dostmann funkwecker, funkwecker, 4009816016959, TFA Dostmann, 98.1054, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,69*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,70*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,92*
6 Tage
69
€ 6,99*
ab € 15,00*
€ 20,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.