Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POWERSEM PSD 31-14 Brückengleichrichter Figure 5 1400 V 60 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561781-BP
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 31-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leistungsgleichrichter
3-Phasen Leistungsgleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 A · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 60 A · Gehäuseart (Halbleiter): Figure 5 · Hersteller: POWERSEM · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWS · I(FSM 50Hz): 450 A · I(FSM 60Hz): 500 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Gehäuse · Produkt-Art: Brückengleichrichter · Produktabmessung, Breite: 29 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): PSD 31-14 · U(RRM): 1400 V

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, POWERSEM, PSD 31-14, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 34,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,22*
€ 39,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.