Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POWERSEM PSD 25MT-04 Brückengleichrichter Figure 11 400 V 25 A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561726-BP
Hersteller:
     Powersem
Herst.-Nr.:
     PSD 25MT-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Leistungsgleichrichter
3-Phasen Leistungsgleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 A · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): Figure 11 · Gleichrichter-Typ (Kategorisierung): Brückengleichrichter · Hersteller: POWERSEM · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWS · I(FSM 50Hz): 230 A · Konfiguration (Diode): Dreiphasig · Montageart: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 28.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.1 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): PSD 25MT-04 · U(RRM): 400 V

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 400v, brückengleichrichter, POWERSEM, PSD 25MT-04, gleichrichter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 10,00*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 10,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.