Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan SCNR5 Deckenventilator-Wandtrafo Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561719-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     12955
EAN/GTIN:
     4024397346417
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drehschalter Deckenventilator
Drehzahlregler Deckenventilator
Drehzahlsteller Deckenventilator
CasaFan SCNR5 Deckenventilator-Wandtrafo Reinweiß

5-Stufen-Transformator SCNR5

Zur Steuerung von transformatorisch regelbaren Motoren oder Verbrauchern, sowie Deckenventilatoren. Mit beleuchtetem Ein-Ausschalter und Drehknopf für 5 Stufen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Reinweiß · Passend für (Deckenventilator): CasaFan · Produktabmessung, Breite: 12 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 cm · Produktabmessung, Länge: 12 cm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Belastbarkeit Max. 0,45 A · Leistung Max. 100 W · Ausgangsspannung: 0-230-170-140-110-70 V

Lieferumfang:
Deckenventilator-Wandtrafo

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 12 x 5.5 cm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produktabmessung, Höhe:
5.5 cm
Produktabmessung, Länge:
12 cm
Produktabmessung, Breite:
12 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Deckenventilator):
CasaFan
Produkt-Art:
Deckenventilator-Wandtrafo
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,19*
€ 54,03*
€ 4,00*
ab € 41,25*
€ 54,15*
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,08*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 48,35*
€ 63,88*
5 Tage
302
Frei Haus
ab € 49,83*
€ 64,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.