| |
|
| Artikel-Nr.: 102-561513-BP Herst.-Nr.: N31814 EAN/GTIN: 4046293318145 |
| |
|
| | |
| Wallair N31814 Lüftergitter (L x B) 30 cm x 15 cm
Abdeckgitter Alu, weiß beschichtet
Mit Fliegennetz
Weiß beschichteten Aluminium- Abdeckgitter mit Fliegennetz.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Material: Aluminium · Produkt-Art: Lüftergitter · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 30 cm
Lieferumfang: Abdeckgitter · Schrauben · Dübel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 30 cm x 15 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 30 cm | Produktabmessung, Breite: | 15 cm | Marke: | Wallair | Material: | Aluminium | Gewicht: | 150 g | Produkt-Art: | Lüftergitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046293318145, Wallair, N31814, Lüftungsgitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,90* | € 25,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,74* | € 25,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,10* | € 52,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|