Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 43 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 15 mm EBM Papst 712 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561398-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     712 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Axiallüfter DC
Axialventilator
Axiallüfter 712 F

Mit Sintec-Gleitlager
Blockier- und Überlastschutz

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 5300 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 53 g · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 30 000 - 60 000 h je nach Temperatur · Leistung: 1.7 W · Luftdurchsatz: 43 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromaufnahme max.: 140 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 712 F

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 712 F, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,99*
€ 17,57*
€ 4,00*
ab € 16,63*
€ 26,01*
€ 5,95*
ab € 18,47*
€ 27,57*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 30,97*
€ 3,50*
ab € 32,48*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UC-R
ab € 53,70*
Zubehör
ebm-papst
CDC122055UR-R
ab € 60,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG