Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mo-el 3766 Heizgeräte-Ersatzröhre Mo-eL Lucciola 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561384-BP
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     3766
EAN/GTIN:
     4024397367191
Suchbegriffe:
4024397347476
Mo-el
3766
Karbon-Heizfolien
Ersatzröhre für IR-Heizstrahler Lucciola 1200

Lebensdauer: 5000 h

Passende Ersatzröhre für den IR-Heizstrahler Lucciola für 1200 W (Bestell-Nr. 56 13 82).

Technische Daten:
Leistung: 1200 W · Passend für (Heizgeräte): Mo-eL Lucciola · Produkt-Art: Heizgeräte-Ersatzröhre

Lieferumfang:
Heizgeräte-Ersatzröhre · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Diese Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Marke:
Mo-el
Passend für (Heizgeräte):
Mo-eL Lucciola
Leistung:
1200 W
Produkt-Art:
Heizgeräte-Ersatzröhre
Weitere Suchbegriffe: Heizfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.