Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mo-el Fiore 1200 Halogen-IR-Strahler 1200 W 5 m² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561371-BP
Hersteller:
     MO-EL
Herst.-Nr.:
     766N
EAN/GTIN:
     4024397363346
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotstrahler 1200w
Mo-el Fiore 1200 Halogen-IR-Strahler 1200 W 5 m² Schwarz

IR-Heizstrahler Fiore 1200

Geeignet für Räume bis 5 m²
Leistung: 1200 W
Unmittelbare Wärme ohne Aufheizen

Gegenüber Gasheizstrahlern und anderen Heiztechniken, bei denen lediglich die Umgebungsluft erwärmt wird, ist das herausragende Merkmal von Halogen-Infrarotheizstrahlern vor allem durch den kurzwelligen Straungsanteil bedigte, vorwiegend direkte Erwärmung von Körpern und Gegenständen.
Je kürzer die Wellenlänge eines Infrarotstrahlers bzw. je höher der Anteil der kurzwelligen Strahlen, um so direkter und tiefer werden Körper und nicht nur die Umgebungsluft erwärmt.
Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnen sich durch vielfältige und flexible Einsatzmöglichkeiten aus. Passende Einsatzbereiche wären Imbisse, Gartenlokale, Terassen, Werkstätten, Zelter, Kirchen uvm.

Ausstattung:
Wetterunabhängig verwendbar · Ideal für den Außenbereich geeignet · Robustes Gehäuse · Vielfältige Einsatzmöglichkeiten · keine Emissionen · Wartungsfrei.

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 5 m² · Gewicht: 0.95 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1200 W · Material: Aluminium,Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 11.2 cm · Produktabmessung, Länge: 71.2 cm · Produktabmessung, Ø: 8.3 cm · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Weitere technische Daten: Min. Abstand zur Decke: 0,4 m · Zuleitungslänge: 2.8 m

Lieferumfang:
IR-Strahler · Ketten zur Deckenabhängung · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Mit Kabel/Stecker und Schalter.
Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zur Erzeugung von Wärme in Verbindung mit den genannten Infrarotheizstrahlern und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 8.3 cm x 11.2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
83 mm
Produktabmessung, Ø:
8.3 cm
Produktabmessung, Höhe:
11.2 cm
Produktabmessung, Länge:
71.2 cm
Marke:
Mo-el
Geeignet für Räume bis max.:
5 m²
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium | Edelstahl | Kunststoff
Zuleitungslänge:
2.8 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1200 W
Anzahl Schaltstufen:
1
Schutzklasse:
I
Gewicht:
0.95 kg
Produkt-Art:
Halogen-IR-Strahler
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer, heizstrahler elektrisch, 4024397363346, Mo-el, 766N, Fiore 1200, Infrarotheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 155,62*
€ 192,23*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 216,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IVT Innovative Versorgungstechnik
700100
ab € 60,17*
Sonstiges
MO-EL
2473
ab € 78,18*
Sonstiges
MO-EL
768MN
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.