Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LUFTBEFEUCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-561136-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  561136-BP
EAN:  4001608019162
Artikeltext: Mini Ultraschall-Luftbefeuchter Für Räume bis 20 m² Geräuschlos und energiesparend 1,4 l reichen für 8 - 10 h Genau das Richtige für Sie, wenn Sie trotz Platzmangel auf einen Ultraschall- Luftbefeuchter nicht verzichten wollen. Der 1,4 l Tank reicht für 8 - 10 h Dauerbetrieb und das Gerät schaltet automatisch ab wenn der Tank leer ist. Eine einstellbare Vernebelungsmenge und ein durchsichtiger Tank runden das Gerät ab. Ausstattung: Abnehmbarer Wassertank. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 320 x 130 x 205 mm Befeuchtungsleistung: 0.14 l/h Betriebsdauer: 8 bis 10 h bei vollem Tank Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Farbe: WeißBlau Geeignet für Räume bis: 20 m² Gewicht: 1150 g Leistungsaufnahme (max.): 25 W Tankinhalt: 1,4 l. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 15 - Lüftungs- / Heizungs- / Klimatechnik > Klimatechnik > Luftverbesserer
Weitere Suchbegriffe: LUFTBEFEUCHTER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG