Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4890 N Axiallüfter 230 V/AC 80 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560894-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014264
EAN/GTIN:
     4016138768381
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
AC-Axiallüfter

Mit Sintec-Gleitlager
Impendanzschutz
Förderleistung: 80 m³/h

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 70 °C geeignet.

Technische Daten:
Drehzahl: 1550 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 550 g · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 11 W · Luftdurchsatz: 80 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 65 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4890 N

Lieferumfang:
Axiallüfter

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axialgebläse ac, EBM Papst, 9244014264, 4890 N, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 36,51*
€ 52,53*
€ 4,00*
ab € 29,06*
€ 54,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.