Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 45 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25 mm EBM Papst 3950 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560893-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708113
EAN/GTIN:
     4016138768374
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
AC-Axiallüfter

Mit Sintec-Gleitlager
Impendanzschutz
Förderleistung: 45 m³/h

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80 °C geeignet.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2150 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 280 g · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 6 W · Luftdurchsatz: 45 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 92 mm · Stromaufnahme max.: 35 mA · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3950 M

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axial gebläse, axialgebläse ac, EBM Papst, 9282708113, 3950 M, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 26,77*
€ 39,19*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,77*
€ 39,20*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 45,70*
€ 49,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG