Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EBM Papst 8880 N Axiallüfter 230 V/AC 30 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560892-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014343
EAN/GTIN:
     4016138768367
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
AC-Axiallüfter

Mit Sintec-Gleitlager
Impedanzschutz
Förderleistung: 30 m³/h

Für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen bis 80 °C geeignet.

Technische Daten:
Drehzahl: 1750 U/min · Farbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Leistung: 9 W · Luftdurchsatz: 30 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Axiallüfter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 8880 N

Lieferumfang:
Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
50 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Material:
Metall
Typ (Hersteller-Typ):
8880 N
Nennspannung:
230 V/AC
Luftdurchsatz:
30 m³/h
Drehzahl:
1750 U/min
Leistung:
9 W
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter DC, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 230v, axialgebläse ac, axialgebläse 230v, EBM Papst, 9244014343, 8880 N, papst, ebm ventilator
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,17*
€ 41,35*
€ 6,95*
ab € 40,15*
€ 46,13*
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 47,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 61,44*
€ 3,50*
ab € 57,55*
€ 64,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 10,88*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 5,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.