Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 12 V/DC 70 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 32 mm EBM Papst 612 J/2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560890-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292512001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axiallüfter 12 V

Mit Kugellager
Abm. 60 x 60 x 32 mm
70 m³/h
7 - 13,6 V

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich von 7 - 13,6 V/DC. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichte zeichnen diesen Lüfter aus. Entgegen dem Vorgänger kann dieser Lüfter ein Tachosignal senden.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 11700 U/min · Farbe: Schwarz · Gewicht: 100 g · Lagerart: Kugellager · Luftdurchsatz: 70 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 1100 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): 612 J/2H

Lieferumfang:
Axiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, EBM Papst, 9292512001, 612 J/2H, papst, ebm ventilator
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 63,02*
€ 4,00*
ab € 44,95*
€ 64,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG