Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 0537 10 291 900 INSTAT+ 2R Raumthermostat Aufbau Wochenprogramm Heizen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560857-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     0537 10 291 900
EAN/GTIN:
     4017254140716
Suchbegriffe:
Digitaler Klimaregler
Digitaler Raumtemperaturregler
Digitales Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Eberle INSTAT+ 2R Raumthermostat Aufbau Wochenprogramm 7 bis 32 °C

Eberle Instat Plus 2R, Uhrenthermostat Digital, Raumregler

Uhrenthermostat Digital
Raumregler
7...32C
Batterie
1 We
potentialfrei
16A,

Raumregler mit digitaler Uhrenfunktion, Batteriebetrieben, zur Erfassung der Raumtemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-, Nachtspeicherheizungen usw.. Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Selbstlernende Heizkurve (die Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht). Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme. Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen. Kombinierte Urlaubs- und Partyfunktion (zeitlich begrenzte Temperaturabsenkung oder -anhebung für Stunden oder Tage). Vorgabe eines Oberen und unteren Grenzwertes für die Temperatureinstellung und noch vieles mehr.

Ausstattung:
Selbstlernende Heizkurve · Zugriffsperre · Frostschutz · Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung · Inkl. Ferien-/Partyschaltung · Ventilschutz · Notheizung bei Fühlerfehler.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 3 V · Display: Ja · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Ja · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0.5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 230 V/16 A · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Montageart: Aufbau · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schaltzyklus (LOV): Wochenprogramm · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 32 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 7 °C · Weitere technische Daten: Wechsler, Potentialfrei

Lieferumfang:
Uhrenthermostatregler
Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Für den Betrieb werden 2x 1,5 V Mignon-Batterien benötigt. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Display:
Ja
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schaltzyklus (LOV):
Wochenprogramm
Ausführung (allgemein):
Heizen
Montageart:
Aufbau
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
3 V
Temperatureinstellung, Bereich:
7 bis 32 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
32 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
7 °C
Hysterese (Details):
0.5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
230 V/16 A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,00*
€ 101,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,77*
€ 105,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,93*
€ 105,77*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,45*
€ 109,74*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 97,64*
€ 121,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
053720141900
ab € 81,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.