Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Night Flight WE Deckenventilator 65 W (Ø x H) 132 cm x 240 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560719-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9313216
EAN/GTIN:
     4024397132164
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Night Flight WE Deckenventilator 65 W (Ø x H) 132 cm x 240 mm Weiß

Deckenventilator Night Flight Lack weiß

3 Flügel
Mit Fernbedienung
Läuft im Sommer- und Winterbetrieb

CasaFan® NIGHTFLIGHT WE, Deckenventilator mit Fernbedienung, Lack weiß, 3 Flügel Lack weiß, Ø 132 cm, max. 65 Watt, kein Zugschalter, Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter, gewuchteter Motor, 230 V ~ 50 Hz, ruhiger Lauf, hochwertige Kugellager, Abstand Flügel - Decke 270/200 mm, bedingt für den Leuchtenanbau geeignet, Flügel ohne Rattaneinlage, auch für Schrägen bis 38° geeignet, besonders flach bei Montage ohne Deckenstange, Zubehör wie längere Deckenstangen für hohe Räume oder Schrägen, andere Fernbedienungen oder Wandschalter verfügbar.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht: 6.9 kg · Leistung: 65 W · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb,mit Fernbedienung,Leuchtenanbau möglich

Lieferumfang:
Deckenventilator · Fernbedienung · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel.;Vor-/Rückwärtslauf über Schiebeschalter.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 240 mm
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb | mit Fernbedienung | Leuchtenanbau möglich
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
65 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Geschwindigkeitsstufen:
3
Gewicht:
6.9 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397132164, CasaFan, 9313216, Night Flight WE, Ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,97*
€ 323,20*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 279,42*
€ 337,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 323,72*
€ 390,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,19*
Sonstiges
CasaFan
1059
ab € 42,06*
Sonstiges
CasaFan
1039
ab € 27,77*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 39,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.